
Wurth
Bit TX6 1/4 L25mm PONTEIRA PH2 1/4" X 110MM C/ 3 UNID.
Cód: 0614176739 · EAN: 4011231510110 · Un: UN
PONTEIRA PH2 1/4" X 110MM C/ 3 UNID.
Em estoque
R$ 102,81
em até 4x de R$ 25,70 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Referências: Busca: 4011231510110 | Busca: Ponta | Busca: Ponta para Parafusadeira | Busca: Ponteira
| Código interno | 0614176739 |
| SKU | 0614176739 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,072 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 2,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Modelo | PONTEIRA PH2 1/4" X 110MM C/ 3 UNID. |
MODELO: PONTEIRA PH2 1/4" X 110MM C/ 3 UNID. | Composição: Embalagem com 1 Bit | Comprimento Total: 100mm | Encaixe: 1/4" | Norma: DIN 3126-E | Ponta: PH2 | Sinônimo: Ponta, Ponta para Parafusadeira, Ponteira | Tipo: Bit Philips | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 19 18 m
Cód: 0894909119
R$117,20
4x de R$ 29,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Extrator para Sistema de Combustível Pop Top
Cód: 3998300071
R$116,81
4x de R$ 29,20 sem juros
Em estoque