Wurth
Extrator para Sistema de Combustível Pop Top
Cód: 3998300071 · EAN: 7891799163853 · Un: UN
CHAVE DESMONTAGEM SIST COMBUST POP TOP
Em estoque
R$ 116,81
em até 4x de R$ 29,20 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta para extração de conectores tipo Pop Top do sistema de alimentação de combustível do veículo.
Características:
- Fabricado em plástico.
Principais Vantagens:
- Rápida remoção dos conectores pop top.
Ferramenta para extração de conectores tipo Pop Top do sistema de alimentação de combustível do veículo.
Características:
- Fabricado em plástico.
Principais Vantagens:
- Rápida remoção dos conectores pop top.
Referências: Busca: 7891799163853
| Código interno | 3998300071 |
| SKU | 3998300071 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,033 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Material: Plástico | Produtos Associados: Descarbonizante; LWB - Limpa bico bi-combustível; Chave de fenda | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque