
Wurth
ESCOVA CIRCULAR HASTE LATAO 50MMX1/4
Cód: 0714691218 · EAN: 7891799473457 · Un: UN
ESCOVA CIRCULAR HASTE LATAO 50MMX1/4
Em estoque
R$ 16,10
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Escova tipo circular, para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.
Características:
- Disponível em 2 tipos de materiais: aço carbono e latão;
- Aço - Utilizado em aço carbono e outras ligas metálicas;
- Latão - Utilizado em aço inox;
- Ideal para trabalhos de limpeza e remoção de ferrugem, resíduos de solda, remoção de tintas e outros elementos presentes na superfície;
- Ideal para utilização em Furadeiras, Retíficas e Esmerilhadeiras Retas;
- Escovas circulares com furação seguem com pares de anéis de redução com diâmetros variáveis (ver tabela).
Aplicações:
- Remoção de rebarbas, ferrugem, pintura de nível leve e outros resíduos.
Modo de Usar:
- O trabalho de desbaste deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e causando a sua ruptura prematura;
- Utilize uma escova mais agressiva (Escova com um fio mais grosso e fio trançado em vez de ondulado);
- Uma escova que permita uma rotação mais elevada.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Alto poder limpeza
Escova tipo circular, para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.
Características:
- Disponível em 2 tipos de materiais: aço carbono e latão;
- Aço - Utilizado em aço carbono e outras ligas metálicas;
- Latão - Utilizado em aço inox;
- Ideal para trabalhos de limpeza e remoção de ferrugem, resíduos de solda, remoção de tintas e outros elementos presentes na superfície;
- Ideal para utilização em Furadeiras, Retíficas e Esmerilhadeiras Retas;
- Escovas circulares com furação seguem com pares de anéis de redução com diâmetros variáveis (ver tabela).
Aplicações:
- Remoção de rebarbas, ferrugem, pintura de nível leve e outros resíduos.
Modo de Usar:
- O trabalho de desbaste deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e causando a sua ruptura prematura;
- Utilize uma escova mais agressiva (Escova com um fio mais grosso e fio trançado em vez de ondulado);
- Uma escova que permita uma rotação mais elevada.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Alto poder limpeza
Referências: Busca: 4061975976475 | Busca: 7891799473457
| Código interno | 0714691218 |
| SKU | 0714691218 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,046 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 11,5 cm |
| Materiais | Latão |
| Produtos Associados | Furadeira; Retifica reta; EPI-s; Óculos de segurança |
| Aplicações | Aço Carbono |
| Espessura | 8mm |
| Diâmetro Externo | 50 - 2" |
| Haste | 1/4" (diâmetro) |
| Rotação Máxima | 4500 RPM |
| Bitola | 0,2mm (arame) |
| Tipo do Arame | Ondulado |
Aplicações: Aço Carbono | Bitola: 0,2mm (arame) | Diâmetro Externo: 50 - 2" | Espessura: 8mm | Haste: 1/4" (diâmetro) | Materiais: Latão | Produtos Associados: Furadeira; Retifica reta; EPI-s; Óculos de segurança | Rotação Máxima: 4500 RPM | Tipo do Arame: Ondulado
Este produto ainda não possui avaliações.



