Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
ESCOVA CIRCULAR ARAME ONDULADO ACO 100 mm
Wurth

ESCOVA CIRCULAR ARAME ONDULADO ACO 100 mm

Cód: 0714691206 · EAN: 7891799473334 · Un: UN

ESCOVA CIRCULAR ARAME ONDULADO ACO 100MM

Em estoque
R$ 46,83
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Escova tipo circular, para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.

Características:

- Disponível em 2 tipos de materiais: aço carbono e latão;
- Aço - Utilizado em aço carbono e outras ligas metálicas;
- Latão - Utilizado em aço inox;
- Ideal para trabalhos de limpeza e remoção de ferrugem, resíduos de solda, remoção de tintas e outros elementos presentes na superfície;
- Ideal para utilização em Furadeiras, Retíficas e Esmerilhadeiras Retas;
- Escovas circulares com furação seguem com pares de anéis de redução com diâmetros variáveis (ver tabela).

Aplicações:

- Remoção de rebarbas, ferrugem, pintura de nível leve e outros resíduos.

Modo de Usar:

- O trabalho de desbaste deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e causando a sua ruptura prematura;
- Utilize uma escova mais agressiva (Escova com um fio mais grosso e fio trançado em vez de ondulado);
- Uma escova que permita uma rotação mais elevada.

Principais Vantagens:

- Excelente durabilidade;
- Alto poder limpeza
Família: 01.11.2010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4061975964618 | Busca: 7891799473334

Código interno0714691206
SKU0714691206
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,234 kg
Altura3,5 cm
Largura11,0 cm
Comprimento10,5 cm
Diâmetro100 mm mm
DIÂMETRO: 100 mm | Aplicação: Aço Carbono | Bitola: 20mm (diâmetro) | Diâmetro Externo: 100mm - 4" | Diâmetros: 1/2 e 5/8" (anéis de redução) | Espessura: 14mm | Material: Aço | Produtos Associados: Furadeira; Retifica reta; EPI's; Óculos de segurança | Rotação Máxima: 8000 RPM | Tipo do Arame: Ondulado | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

ESCOVA CIRCULAR ARAME ONDULADO ACO 150 mm
Wurth
ESCOVA CIRCULAR ARAME ONDULADO ACO 150 mm
Cód: 0714691207
R$86,59
3x de R$ 28,86 sem juros
Em estoque
ESCOVA TACA C/ ARAMES LATAO 50 mm
Wurth
ESCOVA TACA C/ ARAMES LATAO 50 mm
Cód: 0714691208
R$19,71
Em estoque
ESCOVA TACA C/ ARAMES ACO 50MM
Wurth
ESCOVA TACA C/ ARAMES ACO 50MM
Cód: 0714691210
R$17,90
Em estoque
ESCOVA TIPO PINCEL ACO 17MM
Wurth
ESCOVA TIPO PINCEL ACO 17MM
Cód: 0714691215
R$16,10
Em estoque
ESCOVA CIRCULAR HASTE LATAO 50MMX1/4
Wurth
ESCOVA CIRCULAR HASTE LATAO 50MMX1/4
Cód: 0714691218
R$16,10
Em estoque