Wurth
Porca Rap 4,8AH20X16 Para-Choque Gol/Sav/A3
Cód: 0500900390 · EAN: 7899822002452 · Un: UN
PORCA RAP PARACHOQUE GOL/SAVEIRO/GOLF/A3
Em estoque
R$ 82,90
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 8,29 por unidade)
em até 3x de R$ 27,63 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
AUDI
Código Original: N0154581
Porca Rápida da Proteção do Assoalho
- A3 (2004 até 2008) - S3 (2004 até 2008) - A4 (2005 até 2008) - S4 (2005 até 2008) - A3 (2001 até 2007) - S3 (2001 até 2004)
Porca Rápida do Para-choque
- A3 (2001 até 2007) - S3 (2001 até 2004)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: N0154581 / N0154391
Porca Rápida do Para-barro
- Bora (2001 até 2011) - Gol G2 (1994 até 2002) - Gol G3 (2000 até 2006) - Gol G4 (2006 até 2014) - Golf (1998 até 2014) - New Beetle (2000 até 2010) - Passat Variant (1998 até 2000) - Parati G2 (1996 até 2001) - Parati G3 (2002 até 2007) - Parati G4 (2008 até 2012) - Saveiro (1994 até 2019) - Santana (1984 até 2006)
Porca Rápida do Para-choque
- Bora (2001 até 2011) - Gol G2 (1994 até 2002) - Gol G3 (2000 até 2006) - Gol G4 (2006 até 2014) - Golf (2000 até 2014) - New Beetle (2000 até 2010) - Passat Variant (1998 até 2000) - Parati G2 (1996 até 2001) - Parati G3 (2002 até 2007) - Parati G4 (2008 até 2012) - Saveiro (1994 até 2019) - Santana (1984 até 2006)
Porca Rápida do Sistema de Ar Condicionado
- Bora (2001 até 2011) - Gol G2 (1994 até 2002) - Gol G3 (2000 até 2006) - Gol G4 (2006 até 2014) - Golf (2000 até 2014) - New Beetle (2000 até 2010) - Passat Variant (1998 até 2000) - Parati G2 (1996 até 2001) - Parati G3 (2002 até 2007) - Parati G4 (2008 até 2012) - Saveiro (1994 até 2019) - Santana (1984 até 2006)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
AUDI
Código Original: N0154581
Porca Rápida da Proteção do Assoalho
- A3 (2004 até 2008) - S3 (2004 até 2008) - A4 (2005 até 2008) - S4 (2005 até 2008) - A3 (2001 até 2007) - S3 (2001 até 2004)
Porca Rápida do Para-choque
- A3 (2001 até 2007) - S3 (2001 até 2004)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: N0154581 / N0154391
Porca Rápida do Para-barro
- Bora (2001 até 2011) - Gol G2 (1994 até 2002) - Gol G3 (2000 até 2006) - Gol G4 (2006 até 2014) - Golf (1998 até 2014) - New Beetle (2000 até 2010) - Passat Variant (1998 até 2000) - Parati G2 (1996 até 2001) - Parati G3 (2002 até 2007) - Parati G4 (2008 até 2012) - Saveiro (1994 até 2019) - Santana (1984 até 2006)
Porca Rápida do Para-choque
- Bora (2001 até 2011) - Gol G2 (1994 até 2002) - Gol G3 (2000 até 2006) - Gol G4 (2006 até 2014) - Golf (2000 até 2014) - New Beetle (2000 até 2010) - Passat Variant (1998 até 2000) - Parati G2 (1996 até 2001) - Parati G3 (2002 até 2007) - Parati G4 (2008 até 2012) - Saveiro (1994 até 2019) - Santana (1984 até 2006)
Porca Rápida do Sistema de Ar Condicionado
- Bora (2001 até 2011) - Gol G2 (1994 até 2002) - Gol G3 (2000 até 2006) - Gol G4 (2006 até 2014) - Golf (2000 até 2014) - New Beetle (2000 até 2010) - Passat Variant (1998 até 2000) - Parati G2 (1996 até 2001) - Parati G3 (2002 até 2007) - Parati G4 (2008 até 2012) - Saveiro (1994 até 2019) - Santana (1984 até 2006)
Referências: Busca: 7899822002452
| Código interno | 0500900390 |
| SKU | 0500900390 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.