Wurth
Porca Rap 4,2X10X16 Universal
Cód: 0500900321 · EAN: 7899822002476 · Un: UN
PORCA RAPIDA 4,2X10X16 UNIVERSAL
Em estoque
R$ 42,60
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,26 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Porca Rápida do Paralama - Parabarro - Parachoque.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: Adaptação
Porca Rápida do Para-choque
- Astra (1999 até 2011) - Celta (2001 até 2012) - Corsa Hatch (1994 até 2002) - Corsa Sedan (1996 até 2010) - Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) - Corsa Wagon (1997 até 2001) - Omega (1996 até 1998) - Tigra (1998 até 2000) - Vectra (1994 até 2005)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Porca Rápida do Paralama - Parabarro - Parachoque.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: Adaptação
Porca Rápida do Para-choque
- Astra (1999 até 2011) - Celta (2001 até 2012) - Corsa Hatch (1994 até 2002) - Corsa Sedan (1996 até 2010) - Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) - Corsa Wagon (1997 até 2001) - Omega (1996 até 1998) - Tigra (1998 até 2000) - Vectra (1994 até 2005)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Referências: Busca: 7899822002476
| Código interno | 0500900321 |
| SKU | 0500900321 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.