Wurth
Porca Rap M6X16AH24 Para-Choque Audi/Bmw/Citroen/Fiat/Vw
Cód: 0500900319 · EAN: 7899822002438 · Un: UN
PORCA RAPIDA PARACHOQUE A3/BMW/C3/FIAT/VW
Em estoque
R$ 114,10
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 11,41 por unidade)
em até 4x de R$ 28,53 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Porca Rápida do Protetor de Cárter - Proteções do Motor.
Aplicações:
- Audi A3 (2001 até 2007);
- S3 (2001 até 2004)
Porca Rápida do Parachoque.
Aplicações:
- A3 (1997 até 2015);
- A4 (2001 até 2015);
- A5 (2010 até 2015);
- A6 (1995 até 2013);
- A8 (2010 até 2013);
- RS4 (2006 até 2013);
- RS5 (2006 até 2013);
- RS6 (2006 até 2013);
- Audi TT (1999 até 2006)
Porca Rápida do Sistema de Escape - Sistema Elétrico.
Aplicações:
- Serie 1 (1990 até 2017);
- Serie 2 (1990 até 2017);
- Serie 3 (1990 até 2017);
- Serie 4 (1990 até 2017);
- Serie 5 (1990 até 2017);
- Serie 6 (1990 até 2017);
- Serie 7 (1990 até 2017);
- Serie 8 (1990 até 2017);
- Serie T (1998 até 2017) ;
- Serie Z (1995 até 2017) A B C 51127070202 M6 16,0025,00 FAROL E LANTERNA
Porca Rápida de Forração Interna.
Aplicações:
- Serie 1 (1990 até 2017);
- Serie 2 (1990 até 2017);
- Serie 3 (1990 até 2017);
- Serie 4 (1990 até 2017);
- Serie 5 (1990 até 2017);
- Serie 6 (1990 até 2017);
- Serie 7 (1990 até 2017);
- Serie 8 (1990 até 2017);
- Serie T (1998 até 2017) ;
- Serie Z (1995 até 2017)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Porca Rápida do Protetor de Cárter - Proteções do Motor.
Aplicações:
- Audi A3 (2001 até 2007);
- S3 (2001 até 2004)
Porca Rápida do Parachoque.
Aplicações:
- A3 (1997 até 2015);
- A4 (2001 até 2015);
- A5 (2010 até 2015);
- A6 (1995 até 2013);
- A8 (2010 até 2013);
- RS4 (2006 até 2013);
- RS5 (2006 até 2013);
- RS6 (2006 até 2013);
- Audi TT (1999 até 2006)
Porca Rápida do Sistema de Escape - Sistema Elétrico.
Aplicações:
- Serie 1 (1990 até 2017);
- Serie 2 (1990 até 2017);
- Serie 3 (1990 até 2017);
- Serie 4 (1990 até 2017);
- Serie 5 (1990 até 2017);
- Serie 6 (1990 até 2017);
- Serie 7 (1990 até 2017);
- Serie 8 (1990 até 2017);
- Serie T (1998 até 2017) ;
- Serie Z (1995 até 2017) A B C 51127070202 M6 16,0025,00 FAROL E LANTERNA
Porca Rápida de Forração Interna.
Aplicações:
- Serie 1 (1990 até 2017);
- Serie 2 (1990 até 2017);
- Serie 3 (1990 até 2017);
- Serie 4 (1990 até 2017);
- Serie 5 (1990 até 2017);
- Serie 6 (1990 até 2017);
- Serie 7 (1990 até 2017);
- Serie 8 (1990 até 2017);
- Serie T (1998 até 2017) ;
- Serie Z (1995 até 2017)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Referências: Busca: 7899822002438
| Código interno | 0500900319 |
| SKU | 0500900319 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.