Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
PORCA RAPIDA PORCA RAPIDA SOBERBA 4,8MM - PRETA
Wurth

PORCA RAPIDA PORCA RAPIDA SOBERBA 4,8MM - PRETA

Cód: 050011470 · EAN: 7898932070436 · Un: UN

PORCA RAPIDA SOBERBA 4,8MM - PRETA

Em estoque
R$ 45,20
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,52 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.

Características:

- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.

Aplicação:

CHEVROLET
Código Original: 90431371

Grampo do Forro Traseiro do Teto - Cinza
- Celta (2001 até 2011) - Corsa Wagon (1994 até 2014) - Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) - Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) - Tigra (1998 até 2000)

Família: 05.12.2010
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7898932070436

Código interno050011470
SKU050011470
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,001 kg
Altura0,5 cm
Largura5,0 cm
Comprimento2,0 cm
ModeloPORCA RAPIDA SOBERBA 4,8MM - PRETA
MODELO: PORCA RAPIDA SOBERBA 4,8MM - PRETA | Aplicação: Mercedes- Benz | Características: Porca Rápida Soberba 4,8mm | Composição: Embalagem com 10 Peças | Material: Aço | Montadoras: Mercedes- Benz, GM | Tonalidade: Galvanizado | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.