
Wurth
Protetor Auditivo Tipo Concha 16dB
Cód: 0899300016 · EAN: 4099618283987 · Un: UN
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA 16 DB
Em estoque
R$ 71,44
em até 2x de R$ 35,72 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Protetor Auditivo Tipo Concha 16dB
Família: 13.02.0630 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/28-02-2024/13.02.0630/13.02.0630.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (Informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618283987
| Código interno | 0899300016 |
| SKU | 0899300016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,195 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Produtos Associados | Respiradores, Luvas, Óculos, Luva Química |
| Atenuação | 16 dB |
Atenuação: 16 dB | Produtos Associados: Respiradores, Luvas, Óculos, Luva Química
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO SACHE CINZA 470ML/800G
Cód: 0892191801
R$62,94
2x de R$ 31,47 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque