
Wurth
Protetor de Superfícies 5L
Cód: 08901495 · EAN: 4050641998521 · Un: UN
PROTETOR DE SUPERFICIES 5 L
Em estoque
R$ 478,39
em até 12x de R$ 39,87 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Protetor de Superfície forma um filme acrílico impermeável e transparente sobre qualquer tipo de superfície. Protege contra a ação da maresia, produtos químicos, adubos, ureia, fertilizantes, oxidações (ferrugem) e raios solares. Proporciona um acabamento brilhante, o que facilita a visualização dos pontos de aplicação. Por ser um produto líquido, sua aplicação é fácil e rápida. Através de pulverização, penetra nos locais de difícil acesso. O produto é de alta adesividade, resistindo à água e prolongando o período de proteção. Para sua remoção, deve-se utilizar o Removedor de Protetor de Superfície.Características:- Produto de base acrílica;- Alto poder de proteção sobre qualquer tipo de superfície;- Produto líquido;- Alta resistência;- Acabamento brilhante.Aplicações:- Indicado para todo o tipo de superfície, com exceção do vidro;- Carroceria de caminhão, ônibus, tratores, colheitadeiras e veículos em geral;- Utilizado em implementos agrícolas como arado, grasse, plantadeira, etc.Principais Vantagens:- Forma um filme impermeável transparente;- Protege contra ação do tempo e de agentes químicos;- Fácil aplicação, mesmo em superfícies irregulares e locais de difícil acesso;- Não sai com água, sendo necessário fazer uso do Removedor do Protetor de Superfície;- Fácil visualização dos pontos de aplicação.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/PROTETOR%20DE%20SUPERFICIES%20%2808901495%29.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/08901495.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.03.0330
Referências: Busca: 4050641998521
| Código interno | 08901495 |
| SKU | 08901495 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,330 kg |
| Altura | 29,5 cm |
| Largura | 19,5 cm |
| Comprimento | 13,5 cm |
| Cor | Branco |
| Densidade | 1,080g/cm³ |
| Embalagem | 5L |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| pH | da solução a 1% 7,5 |
| Aspecto | Líquido |
Cor: Branco | Embalagem: 5L | Aspecto: Líquido | Densidade: 1,080g/cm³ | Solubilidade: Solúvel em água | Odor: Característico | pH: da solução a 1% 7,5
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque
