Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
REMOVEDOR DE FERRUGEM 5 L
Wurth

REMOVEDOR DE FERRUGEM 5 L

Cód: 0890130261 · EAN: 4053479069210 · Un: UN

REMOVEDOR DE FERRUGEM 5 L

Em estoque
R$ 476,52
em até 12x de R$ 39,71 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Removedor de Ferrugem remove todos os resíduos de oxidação, ferrugem ou corrosão nas superfícies do aço carbono e ferro. Atua como decapante, desengraxante e fosfatizante de superfícies metálicas enferrujadas. Após aplicado, a superfície ficará quimicamente desoxidada, formando uma camada de fosfato que impede novas oxidações e formações de ferrugem. Atua como um desengraxante, removendo óleos, graxas e borras, melhorando a adesão de tintas e protetores de superfícies.Características:- Ação decapante;- Ação fosfatizante;- Ação desengraxante;- Otimização de tempo de limpeza;- Alto rendimento: 250ml para 4m² com 1 demão.Aplicações:- Remoção de ferrugem em estruturas de aço carbono e ferro não pintado como carrocerias, implementos agrícolas, blocos de motor, chassis, dentre outros.Modo de usar:- Remova o excesso de ferrugem com uma escova metálica ou lixa;- Aplique o produto sobre a superfície do metal, por imersão ou com o auxílio de um pincel;- Aguarde a total reação do produto, que ocorre de 10 a 45 minutos;- Quando necessário, aplique uma segunda demão;- Enxágue a peça, garantindo que todo o produto foi removido;- Seque a superfície;- Indicamos que seja aplicada uma camada de Spray de Zinco ou protetivo de superfície para evitar a formação de novos pontos de ferrugem.Principais Vantagens:- Remove oxidação, ferrugem ou corrosão;- Forma uma camada, evitando nova formação de ferrugem;- Limpa as superfícies, removendo óleos e graxas;- Prepara a superfície para receber a pintura;- Não precisa de processos mecânicos, como lixamento ou jato de areia.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0890130261.pdf#detalhes | Família: 12.02.0470 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/10022022/12.02.0470.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4053479069210

Código interno0890130261
SKU0890130261
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso5,570 kg
Altura29,0 cm
Largura19,0 cm
Comprimento13,0 cm
CorVerde
Densidade1,292g/cm³ (em 20°C)
Embalagem5L
OdorLevemente alcoólico
SolubilidadeSolúvel em água
pH2,0 (a 25°C)
EstadoLíquido
Modelo5 L
Cor: Verde | Densidade: 1,292g/cm³ (em 20°C) | Embalagem: 5L | Estado: Líquido | Odor: Levemente alcoólico | pH: 2,0 (a 25°C) | Solubilidade: Solúvel em água | MODELO: 5 L

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

REMOVEDOR DE FERRUGEM 250 ML
Wurth
REMOVEDOR DE FERRUGEM 250 ML
Cód: 0890130251
R$29,37
Em estoque
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Wurth
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Cód: 089020011
R$38,00
Em estoque
Fluido para Radiador Diesel 1L
Wurth
Fluido para Radiador Diesel 1L
Cód: 0893556048
R$196,20
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 28,03 sem juros
Em estoque
FITA VEDA ROSCA 18MMX 10 m
Wurth
FITA VEDA ROSCA 18MMX 10 m
Cód: 0985030194
R$8,68
Indisponível
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque