
Wurth
PU Funilaria Cinza 230ml
Cód: 0892381401 · EAN: 7891799449131 · Un: UN
PU FUNILARIA CINZA 230ML/400G
Em estoque
R$ 47,84
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:PU FUNILARIA é um polímero híbrido modificado, desenvolvido para a vedação e calafetação de partes internas e externas de automóveis, ônibus e caminhões no processo de reparação e funilaria. Reduz os ruídos causados pelas vibrações do veículo. Pode receber pintura após curado.Características:- Excelente adesão sem a necessidade de utilização de Primer;- Veda e cola as junções de chapas evitando infiltrações;- Alta flexibilidade e resistência;- Não mancha e não ataca a pintura;- Não escorre quando aplicado;- Tem excelente aplicabilidade e permite acabamento perfeito;- Não corrosivo;- Não tem cheiro;- Resistente ao envelhecimento.Aplicações:- Vedação e calafetação de partes de autos, ônibus e caminhões no processo de reparação e funilaria;- É indicado para realizar trabalhos de vedação entre chapas, cordões de acabamento em portas, tampas de motor e porta-malas, pode ser aplicado no revestimento de assoalhos e caixas de roda.Principais Vantagens:- Alta adesividade e vedação;- Permanente flexibilidade;- Não mancha e não ataca metais;- Fácil aplicação e acabamento;- Pode ser pintado após curado.
Família: 12.05.0120 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0892381401.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/PU%20FUNILARIA%20%280892381401%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799449131
| Código interno | 0892381401 |
| SKU | 0892381401 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,469 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 4,8 cm |
| Comprimento | 4,8 cm |
| Cor | Cinza |
| Densidade | 1,71 +/- 0,03 g/cm3 |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Pastoso |
| Temperatura de Aplicação | +5ºC à +35ºC |
| Resistência à Temperatura | -40ºC à +90ºC (após curado) |
| Resistência à Tração | > 1,2 Mpa |
| Alongamento | 200% |
| Módulos | 0,50 máx |
| Dureza Shore | 45 +/- 5 |
| Base Química | Híbrido modificado |
| Formação de Pele | > 12 min |
| Tempo de Cura | 2-3 mm /24h (25ºC UE 50%) |
Alongamento: 200% | Base Química: Híbrido modificado | Cor: Cinza | Densidade: 1,71 +/- 0,03 g/cm3 | Dureza Shore: 45 +/- 5 | Estado Físico: Pastoso | Formação de Pele: > 12 min | Módulos: 0,50 máx | Odor: Característico | Resistência à Temperatura: -40ºC à +90ºC (após curado) | Resistência à Tração: > 1,2 Mpa | Temperatura de Aplicação: +5ºC à +35ºC | Tempo de Cura: 2-3 mm /24h (25ºC UE 50%)
Este produto ainda não possui avaliações.

