Wurth
BICO DE AR POLIPROPILENO PULVERIZADOR PNEUMATICO BICO CURTO
Cód: 3891007 · EAN: 7891799046040 · Un: UN
PULVERIZADOR PNEUMATICO BICO CURTO
Em estoque
R$ 176,02
📦 Embalagem com 2 unidades
(R$ 88,01 por unidade)
em até 5x de R$ 35,20 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 2 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:
Pulverizador para aplicação de líquidos e soluções em geral para ser utilizado na linha de ar comprimido.
Características:
- Fabricado em polipropileno;
- Mangueira de 20 cm;
- Rosca para encaixe do Níple ¼" NPT.
Pulverizador para aplicação de líquidos e soluções em geral para ser utilizado na linha de ar comprimido.
Características:
- Fabricado em polipropileno;
- Mangueira de 20 cm;
- Rosca para encaixe do Níple ¼" NPT.
Família: 08.10.1950
Unidade de Venda: 2 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799046040
| Código interno | 3891007 |
| SKU | 3891007 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,090 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 23,0 cm |
| Modelo | PULVERIZADOR PNEUMATICO BICO CURTO |
MODELO: PULVERIZADOR PNEUMATICO BICO CURTO | Composição: Acompanha Mangueira de 20cm | Material: Polipropileno | Garantia: 3 Meses | Rosca: 1/4" NPT | Bico: Curto
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.