Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
BICO DE AR POLIPROPILENO PULVERIZADOR PNEUMATICO BICO LONGO
Wurth

BICO DE AR POLIPROPILENO PULVERIZADOR PNEUMATICO BICO LONGO

Cód: 3891006 · EAN: 7891799046033 · Un: UN

PULVERIZADOR PNEUMATICO BICO LONGO

Em estoque
R$ 185,02
📦 Embalagem com 2 unidades
(R$ 92,51 por unidade)
em até 5x de R$ 37,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 2 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:

Pulverizador para aplicação de líquidos e soluções em geral para ser utilizado na linha de ar comprimido.

Características:

- Fabricado em polipropileno;
- Mangueira de 20 cm;
- Rosca para encaixe do Níple ¼" NPT.
Família: 08.10.1950
Unidade de Venda: 2 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799046033

Código interno3891006
SKU3891006
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,095 kg
Altura2,0 cm
Largura15,0 cm
Comprimento24,0 cm
ModeloPULVERIZADOR PNEUMATICO BICO LONGO
MODELO: PULVERIZADOR PNEUMATICO BICO LONGO | Composição: Acompanha Mangueira de 20cm | Material: Polipropileno | Garantia: 3 Meses | Rosca: 1/4" NPT | Bico: Longo

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.