
Wurth
REBITADEIRA REBITE DE REPUXO 2,4-6,0 REBITADEIRA REBITE DE REPUXO 2,4-6,0
Cód: 0949240600 · EAN: 7891799426873 · Un: UN
REBITADEIRA REBITE DE REPUXO 2,4-6,0
Em estoque
R$ 268,51
em até 10x de R$ 26,85 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ideal para aplicação de rebites de repuxo de alumínio, cobre, aço e aço inox.Características:- Corpo fabricado em aço carbono;- Mordentes fabricados em aço cromo molibidênio;- Acompanha 5 bicos e chave para troca;- Medidas gravadas nos bicos para facilitar a identificação;- Modo de acionamento através de alavancas;- Cabo com empunhadura ergonômica;- Para rebites com diâmetro: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 e 6.0 mm;- Para rebites de aço inox até 3.2 mm de diâmetro;- Comprimento total: 430 mm.Principais Vantagens:- Mordentes em cromo-molibdênio;- 5 bicos para diferentes diâmetros de rebites;- Bicos com gravação das medidas para fácil identificação.
Família: 08.09.0030 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/22-03-2023/08.09.0030/08.09.0030.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799426873 | Busca: Alicate de Rebite
| Código interno | 0949240600 |
| SKU | 0949240600 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,935 kg |
| Altura | 4,5 cm |
| Largura | 12,5 cm |
| Comprimento | 44,0 cm |
| Composições | Acompanha 5 Bicos e Chave para Troca |
| Materiais | Aço Carbono |
| Produtos Associados | Rebites de repuxo; Brocas HSS; Luvas; Óculos de segurança |
| Aplicações | Rebites de 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 e 6.0 mm e até 3,2mm (inox) |
| Sinônimo | Alicate de Rebite |
| Comprimento | 430mm |
| Modelo | REBITADEIRA REBITE DE REPUXO 2,4-6,0 |
Aplicações: Rebites de 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 e 6.0 mm e até 3,2mm (inox) | Composições: Acompanha 5 Bicos e Chave para Troca | Comprimento: 430mm | Materiais: Aço Carbono | Produtos Associados: Rebites de repuxo; Brocas HSS; Luvas; Óculos de segurança | Sinônimo: Alicate de Rebite | MODELO: REBITADEIRA REBITE DE REPUXO 2,4-6,0
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.9
Cód: 0899470252
R$118,53
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 29,63 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.10
Cód: 0899470253
R$118,53
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 29,63 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
