Wurth
Rebitador Manual Tipo Alavanca
Cód: 0949240640 · EAN: 7891799504946 · Un: UN
REBITADOR ALAVANCA 2,4MM A 6,4MM
Em estoque
R$ 281,63
em até 5x de R$ 56,33 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:
Ferramenta manual para aplicação de rebites de repuxo em alumínio, aço e aço inox.
Características:
- Corpo em liga de alumínio;
- Cabo em aço forjado com revestimento em PVC;
- Cabo tipo alavanca que permite maior transmissão de força;
- Reservatório plástico para descarte do mandril do rebite;
- 6 bicos para diferentes tamanhos de rebites. 2,4mm(3/32")/3,2mm(1/8")/4,0mm(5/32") e 4,8mm (3/16")/6mm(15/64)/6,4mm(1/4");
- Acompanha chave para a troca dos bicos;
- Castanhas internas de repuxo em aço cromo-molibdênio, que proporcionam maior resistência;
- Comprimento: 340mm
Importante:
- Quanto maior o diâmetro do rebite, maior é a força de transmissão para aplicação;
- Rebites fabricados em aço ou aço inox, requerem maior transmissão de força de acordo com o diâmetro do rebite.
Principais Vantagens:
- Corpo em liga de alumínio;
- Cabo em aço forjado;
- Castanhas de repuxo em aço cromo-molibdênio;
- Reservatório plástico para descarte do mandril;
- Robusto e compacto;
- Cabo tipo alavanca que permite maior transmissão de força.
Ferramenta manual para aplicação de rebites de repuxo em alumínio, aço e aço inox.
Características:
- Corpo em liga de alumínio;
- Cabo em aço forjado com revestimento em PVC;
- Cabo tipo alavanca que permite maior transmissão de força;
- Reservatório plástico para descarte do mandril do rebite;
- 6 bicos para diferentes tamanhos de rebites. 2,4mm(3/32")/3,2mm(1/8")/4,0mm(5/32") e 4,8mm (3/16")/6mm(15/64)/6,4mm(1/4");
- Acompanha chave para a troca dos bicos;
- Castanhas internas de repuxo em aço cromo-molibdênio, que proporcionam maior resistência;
- Comprimento: 340mm
Importante:
- Quanto maior o diâmetro do rebite, maior é a força de transmissão para aplicação;
- Rebites fabricados em aço ou aço inox, requerem maior transmissão de força de acordo com o diâmetro do rebite.
Principais Vantagens:
- Corpo em liga de alumínio;
- Cabo em aço forjado;
- Castanhas de repuxo em aço cromo-molibdênio;
- Reservatório plástico para descarte do mandril;
- Robusto e compacto;
- Cabo tipo alavanca que permite maior transmissão de força.
Referências: Busca: 7891799504946
| Código interno | 0949240640 |
| SKU | 0949240640 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,142 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 36,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aplicação: Rebites de repuxo fabricados em alumínio, aço e aço inox | Cabo: Cabo em aço forjado com revestimento em PVC | Composição: Unitário | Material: Alumínio | Produtos Associados: Rebites de repuxo; Brocas HSS; Óculos de segurança e luvas; Furadeira elétrica/Pneumática. | Tamanho: 340mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.