
Wurth
REBITADOR MANUAL ROSCA INTERNA M3-M8
Cód: 0948800101 · EAN: 7891799512286 · Un: UN
REBITADOR MANUAL ROSCA INTERNA M3-M8
Em estoque
R$ 329,96
em até 12x de R$ 27,50 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O rebitador ou rebitadeira é uma ferramenta manual para aplicação de rebites com rosca interna fabricados em aço baixo carbono, alumínio ou inox.
Características:
- Corpo resistente em aço carbono;
- Cabo com revestimento em PVC;
- Pintura epóxi;
- Acionamento tipo alicate;
- Possui parafuso de ajuste;
- Para rebites com rosca interna M3, M4, M5, M6 e M8
Aplicações:
- União de chapas finas/perfis metálicos através de rebites com rosca interna, substituindo a porca soldada.
Importante:
- O parafuso de tração M8, destina-se a aplicação esporádica de rebites de rosca interna M8. Para aplicações em linha de produção, recomendamos a utilização da Rebitadeira cód.: 0948 800 100.
Principais Vantagens:
- Fabricado em aço carbono;
- Acompanha os parafusos de tração;
- Parafusos de tração para reposição;
- Estojo plástico para acomodação e organização.
O rebitador ou rebitadeira é uma ferramenta manual para aplicação de rebites com rosca interna fabricados em aço baixo carbono, alumínio ou inox.
Características:
- Corpo resistente em aço carbono;
- Cabo com revestimento em PVC;
- Pintura epóxi;
- Acionamento tipo alicate;
- Possui parafuso de ajuste;
- Para rebites com rosca interna M3, M4, M5, M6 e M8
Aplicações:
- União de chapas finas/perfis metálicos através de rebites com rosca interna, substituindo a porca soldada.
Importante:
- O parafuso de tração M8, destina-se a aplicação esporádica de rebites de rosca interna M8. Para aplicações em linha de produção, recomendamos a utilização da Rebitadeira cód.: 0948 800 100.
Principais Vantagens:
- Fabricado em aço carbono;
- Acompanha os parafusos de tração;
- Parafusos de tração para reposição;
- Estojo plástico para acomodação e organização.
Família: 08.09.0021 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/22-03-2023/08.09.0021/08.09.0021.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799512286
| Código interno | 0948800101 |
| SKU | 0948800101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,180 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 17,5 cm |
| Comprimento | 32,0 cm |
| Materiais | Aço |
| Acabamento | Pintura Epóxi |
| Aplicações | Para Rebites M3 A M8 |
| Sinônimo | Alicate de Rebite |
| Cabo | Emborrachado |
Acabamento: Pintura Epóxi | Aplicações: Para Rebites M3 A M8 | Cabo: Emborrachado | Materiais: Aço | Sinônimo: Alicate de Rebite
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fluido para Radiador Orgânico Rosa Pronto Uso 20% 1L
Cód: 0893556010
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
9x de R$ 25,09 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.9
Cód: 0899470252
R$118,53
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 29,63 sem juros
Em estoque
