Wurth
Rebite Alumínio Maciço 10-12
Cód: 092511012 · EAN: 7891799446079 · Un: UN
REBITE ALUMINIO MACICO 10-12
Em estoque
R$ 320,00
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,32 por unidade)
em até 5x de R$ 64,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Alumínio;
- Ponta cônica.
Aplicação:
- Baú de caminhão.
Família: 05.16.0127
Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799446079
| Código interno | 092511012 |
| SKU | 092511012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Aplicação | ALUMINIO MACICO 10-12 |
APLICAÇÃO: ALUMINIO MACICO 10-12 | Aplicação: Lona de Freio | Cabeça: Cabeça Cônica - escareada com ângulo da cabeça de 12° à 15° | Composição: Embalagem com 1000 Unidades | Comprimento Total: 19,05mm | Diâmetro da Cabeça: 12,2mm | Diâmetro: 6,2mm | Material: Alumínio | Referência: 10 - 12 | Sinônimo: Arrebite | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.