Wurth
Rebite Ferro Semi-Tubular BICR 10-10 ALUMINIO 3X6 FIAT
Cód: 09253 6 · EAN: 7891799445980 · Un: UN
REBITE ALUMINIO SEMI-TUBULAR 3X6 FIAT
Em estoque
R$ 70,00
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,07 por unidade)
em até 2x de R$ 35,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Alumínio.
Aplicação:
- Lona de freio.
| Código interno | 09253 6 |
| SKU | 09253 6 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Aplicação | ALUMINIO 3X6 FIAT |
APLICAÇÃO: ALUMINIO 3X6 FIAT | Aplicação: Lona de Freio | Composição: Embalagem com 1000 Unidades | Comprimento Total: 6mm | Diâmetro da Cabeça: 6mm | Diâmetro Interno: 2mm | Diâmetro: 3,2mm | Material: Alumínio | Referência: 3,2 x 6,0 (Fiat) | Sinônimo: Arrebite | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.