Wurth
Rebite Ferro Tubular Bicr 46305
Cód: 092410 10 · EAN: 7891799446161 · Un: UN
REBITE FERRO TUBULAR BICR 10-10
Em estoque
R$ 400,00
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,40 por unidade)
em até 5x de R$ 80,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
Aplicação:
- Lona de freio.
Família: 05.16.0126
Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799446161
| Código interno | 092410 10 |
| SKU | 092410 10 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Aplicação | 46305 |
APLICAÇÃO: 46305 | Acabamento: Bicromatizado | Aplicação: Lona de Freio | Cabeça: Cabeça cônica - Escareada com ângulo da cabeça de 12° à 15° | Composição: Embalagem com 1000 Unidades | Comprimento Total: 15,87mm | Diâmetro da Cabeça: 12,2mm | Diâmetro Interno: 4,55mm | Diâmetro: 6,2mm | Material: Aço | Referência: 10 - 10 | Sinônimo: Arrebite | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.