Wurth
REBITE FLORADO ALUMINIO 4 mm 16 mm
Cód: 0937400160 · EAN: 7891799474836 · Un: UN
REBITE FLORADO ALUMINIO 4X16MM
Em estoque
R$ 58,58
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,23 por unidade)
em até 2x de R$ 29,29 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 7337;
- Material do Mandril: Aço Galvanizado;
- Material do Corpo: Alumínio.
Aplicações:
- Montagem e fixação chapas metálicas e peças plásticas
- Norma: DIN 7337;
- Material do Mandril: Aço Galvanizado;
- Material do Corpo: Alumínio.
Aplicações:
- Montagem e fixação chapas metálicas e peças plásticas
Família: 02.09.1930
Unidade de Venda: 250 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799474836
| Código interno | 0937400160 |
| SKU | 0937400160 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 7,5 cm |
| Diâmetro | 4 mm mm |
| Comprimento | 16 mm |
COMPRIMENTO: 16 mm | DIÂMETRO: 4 mm | Altura da Cabeça: 1,2mm | Composição: Embalagem com 250 Unidades | Diâmetro da Cabeça: 11mm | Diâmetro do Mandril: 2,1mm | Material: Alumínio | Medidas: 4x16mm | Norma: DIN7337 | Sinônimo: Arrebite | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.