Wurth
REBITE REPUXO ALUMINIO 5 mm 16 mm
Cód: 09375 16 · EAN: 7891799026608 · Un: UN
REBITE REPUXO ALUMINIO 5X16MM
Em estoque
R$ 149,10
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,30 por unidade)
em até 5x de R$ 29,82 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 7337;
- Material do Mandril: Aço Galvanizado;
- Material do corpo: Alumínio.
Aplicações:
- Montagem e fixação de esquadrias, box de banheiro, chapas metálicas, eletrodomésticos, calhas, entre outros.
- Norma: DIN 7337;
- Material do Mandril: Aço Galvanizado;
- Material do corpo: Alumínio.
Aplicações:
- Montagem e fixação de esquadrias, box de banheiro, chapas metálicas, eletrodomésticos, calhas, entre outros.
| Código interno | 09375 16 |
| SKU | 09375 16 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Diâmetro | 5 mm mm |
| Comprimento | 16 mm |
COMPRIMENTO: 16 mm | DIÂMETRO: 5 mm | Altura da Cabeça: 1,6mm | Composição: Embalagem com 500 Unidades | Diâmetro da Cabeça: 9,6mm | Material: Alumínio | Medidas: 5,0 x 16mm | Norma: DIN 7337 | Sinônimo: Arrebite | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.