Wurth
REBITE REPUXO ALUMINIO PRETO 4X19MM
Cód: 0937400019 · EAN: 7891799471460 · Un: UN
REBITE REPUXO ALUMINIO PRETO 4X19MM
Em estoque
R$ 138,45
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,28 por unidade)
em até 5x de R$ 27,69 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 7337;
- Material do Mandril: Aço Galvanizado;
- Material do corpo: Alumínio.
Aplicações:
- Montagem e fixação de esquadrias, box de banheiro, chapas metálicas, eletrodomésticos, calhas, entre outros.
- Norma: DIN 7337;
- Material do Mandril: Aço Galvanizado;
- Material do corpo: Alumínio.
Aplicações:
- Montagem e fixação de esquadrias, box de banheiro, chapas metálicas, eletrodomésticos, calhas, entre outros.
Referências: Busca: 7891799471460
| Código interno | 0937400019 |
| SKU | 0937400019 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 15,0 cm |
| Largura | 12,5 cm |
| Comprimento | 7,5 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Alumínio |
| Norma | DIN7337 |
| Cor | Preto |
| Medidas | 4 x 19mm |
| Altura da Cabeça | 1,4mm |
| Diâmetro da Cabeça | 8mm |
Altura da Cabeça: 1,4mm | Composições: Unitário | Cor: Preto | Diâmetro da Cabeça: 8mm | Materiais: Alumínio | Medidas: 4 x 19mm | Norma: DIN7337
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.