Wurth
Regulador de Ar REGULADOR DE AR
Cód: 06991501 · EAN: 7891799192761 · Un: UN
REGULADOR DE AR
Em estoque
R$ 183,22
em até 5x de R$ 36,64 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Dispositivo para lubrificação de ferramentas pneumáticas, quando não se dispõe de conjunto regulador lubrifil.
Características:
- Corpo em latão;
- Visor em policarbonato transparente para visualização do óleo pneumático;
- Rosca 1/4" NPT (Macho / Fêmea).
Informações adicionais
- O mini lubrificador é entregue com o parafuso regulador totalmente aberto, isso pode causar a saída de óleo em excesso;
- O mini lubrificador não é recomendado para ferramentas de uso contínuo
Referências: Busca: 7891799192761
| Código interno | 06991501 |
| SKU | 06991501 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,055 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Modelo | REGULADOR DE AR |
MODELO: REGULADOR DE AR | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Veda Escape 100g
Cód: 0893100101
R$104,46
📦 Embalagem c/ 6 un
4x de R$ 26,12 sem juros
Em estoque