Removedor 300 ML 162 G
REMOVEDOR 300 ML / 162 G
Descrição do Produto:
O Kit Detector de Trinca é composto por quatro produtos: Removedor, Penetrante A, Penetrante S e Revelador. Atua na limpeza, preparação e revelação de trincas e irregularidades em peças, através de riscos ou pontos de cor avermelhada.
Características:
- Processo visual de detecção de trincas e irregularidades;
- Aplicadores em spray. Aplicações ;
- Metais ferrosos e não ferrosos, cerâmica, vidro, plásticos e etc;
- Ideal para peças soldadas, usinadas, fundidas, forjadas, estampadas, injetadas, laminadas e etc.
Principais Vantagens:
- Permite detectar trincas, porosidades e fendas de forma rápida e fácil;
- Praticidade na aplicação.
Adquira também o Removedor para Detector de Trinca 300ml; Penetrante A para Detector de Trinca 300ml e Revelador para Detector de Trinca 300ml.
*Itens vendidos separadamente.
Referências: Busca: 7891799113797
| Código interno | 389015 0 |
| SKU | 389015 0 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,316 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Peso | 162 G |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.