Roda de Lixa 115 x 20 x M14 Desbaste 40 M14
RODA DE LIXA 115X20XM14 G40
Características:
- Roda de lixa com diâmetro 115mm, espessura 20mm e encaixe rosca M14;
- Excelente adaptação aos contornos devido à alta flexibilidade;
- Alta remoção de material de forma consistente;
- Pode ser montado diretamente na esmerilhadeira angular sem dispositivos de fixação adicionais.
Aplicações:
- Obtenção de acabamentos homogêneos em superfícies maiores e contornos;
- Limpeza de cordões de solda, removendo manchas grossas irregulares e imperfeições;
- Lixamento de chapas, tubos, pias e cubas de aço, tanques para vinícolas, cervejarias;
- Pode ser utilizado também em aço inox e alumínio.
Modo de Usar:
- A taxa de remoção do material é obtida necessariamente aumentando a granulação e não aumentando a pressão de contato. Isso evita o desgaste desnecessário da ferramenta e a carga térmica da peça de trabalho;
- A Roda de lixa PG opera de forma eficaz com rotação máxima de trabalho de 7.500 RPM, onde se atinge o melhor equilíbrio entre a capacidade de desbaste, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseio da ferramenta.
Principais Vantagens:
- Maior flexibilidade;
- Conforto na operação;
- Menor vibração;
- Atinge pontos de difícil acesso nas peças. Restrições de Uso ;
- Por razões de segurança, é imperativo que se mantenha dentro dos limites de velocidade, durante todo o processo de trabalho;
- Utilize sempre proteção ocular, auditiva, máscaras e luvas. Leia todas as instruções antes de utilizar a ferramenta.
Referências: Busca: 4099618373220
| Código interno | 0672014040 |
| SKU | 0672014040 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,674 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| GRÃO | 40 |
| FURO | M14 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.