
Roda de Lixa PG 150 x 50mm Furo 45mm 120
RODA DE LIXA 150X50MM FURO 45,0MM G120
Descrição do Produto:Roda de Lixa desenvolvida para desbaste e acabamento em aços em geral, operações de metalurgia, madeira e indústria automotiva, em operações portáteis.Características:- Produzida com costado de Algodão e Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio;- Graças à sua flexibilidade, a roda adapta-se aos contornos da peça garantindo maior abrangência do lixamento e conforto do operador;- Utilizada em todos os tipos de metais e madeira;- Alta capacidade de remoção e ação de acabamento eficaz;- Utilizada em máquinas manuais: chicotes, motor esmeril, e politriz de bancada.Aplicações:- Para limpeza, polimento, remoção de ferrugem, redução de riscos e desbaste linear;- Acabamento em todos os tipos de aço, madeira e indústria automotiva;- Desbaste e limpeza de superfícies. Polimento de tanques.Modo de usar:- A Roda de lixa PG opera de forma eficaz com rotação máxima de trabalho de 5500 RPM, onde se atinge o melhor equilíbrio entre a capacidade de desbaste, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseio da ferramenta.Principais Vantagens:- Maior flexibilidade;- Conforto na operação. Menor vibração;- Atinge pontos de difícil acesso nas peças.
| Código interno | 0672012120 |
| SKU | 0672012120 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,683 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 13,5 cm |
| Comprimento | 13,5 cm |
| Diâmetro | 150mm (lixa) mm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Disco de lixa; Cinta de Lixa; Manta Abrasiva; EPI-s |
| Sinônimo | Lixa para Furadeira |
| Grãos | 120 |
| Diâmetro do Furo | 25,4mm |
| Largura Útil | 50mm (lixa) |
| GRÃO | 120 |
Este produto ainda não possui avaliações.


