Rosca Postiça Inox 10 1,5
ROSCA POSTICA INOX M10X1,5X1,0
Descrição do Produto:
Rosca Postiça ou Helicoidal, como também é conhecida, é projetada para recuperar roscas danificadas em peças metálicas, devido a esparramento, gripagem, corrosão ou desgaste sem a necessidade de utilização de outros elementos de reparação como metais líquidos ou outros químicos com a principal vantagem na rapidez da operação com a manutenção das medidas originais das roscas e dos parafusos.
Características:
- Produzida em Aço Inox 304, possui maior capacidade de carga;
- Alto nível de resistência a corrosão / Durabilidade;
- Resistência a produtos químicos e a intempéries;
- Dispensa o uso de elementos adicionais de fixação.
Principais Vantagens:
- Recuperação de roscas com maior facilidade;
- Maior durabilidade;
- Resistencia a intempéries e produtos químicos;
- Mantém as mesmas medidas de rosca e parafusos originais.
Referências: Busca: 7891799476915
| Código interno | 0663004012 |
| SKU | 0663004012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Diâmetro | 10 mm |
| Comprimento | 1,5 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.