
Wurth
SACA POLIA 3 GARRAS DESLIZANTE 3T 90 mm
Cód: 0714523090 · EAN: 4024835926331 · Un: UN
SACA POLIA 3 GARRAS DESLIZANTE 90MM 3T
Em estoque
R$ 1.438,97
em até 5x de R$ 287,79 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos.
Características:
- Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado;
- Fuso roscado, fabricado em aço carbono temperado;
- Garras deslizantes;
- 03 garras articuladas e deslizantes que podem ser invertidas para extração de polias com apoio interno ou externo.
Modo de usar:
- A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada;
- Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça;
- Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto, evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente;
- Não ultrapassar os limites de força operacional especificados;
- Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização;
- Nunca utilizar com uma chave de impacto;
- Lubrificar periodicamente o fuso;
- Armazenar em locais livres de poeira e umidade;
- Utilizar óculos de segurança e luvas.
Principais Vantagens:
- Resistente à deformação mecânica e desgaste;
- Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno;
- Garras articuladas e deslizantes;
- Distribuição uniforme de carga nas 03 garras.
Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos.
Características:
- Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado;
- Fuso roscado, fabricado em aço carbono temperado;
- Garras deslizantes;
- 03 garras articuladas e deslizantes que podem ser invertidas para extração de polias com apoio interno ou externo.
Modo de usar:
- A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada;
- Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça;
- Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto, evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente;
- Não ultrapassar os limites de força operacional especificados;
- Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização;
- Nunca utilizar com uma chave de impacto;
- Lubrificar periodicamente o fuso;
- Armazenar em locais livres de poeira e umidade;
- Utilizar óculos de segurança e luvas.
Principais Vantagens:
- Resistente à deformação mecânica e desgaste;
- Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno;
- Garras articuladas e deslizantes;
- Distribuição uniforme de carga nas 03 garras.
Referências: Busca: 4024835926331
| Código interno | 0714523090 |
| SKU | 0714523090 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,437 kg |
| Altura | 5,8 cm |
| Largura | 15,5 cm |
| Comprimento | 19,4 cm |
| Diâmetro | 90 mm mm |
DIÂMETRO: 90 mm | Ajuste: 90 - 140mm | Carga Máxima: 3T | Comprimento Total: 140mm | Eixo Roscado: M14 x 1,5 | Material: Aço Forjado | Medida: 90mm | Produtos Associados: Chave combinada POWERDRIVE; Óculos de segurança e luvas; Rost Off | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 12 x 22 x 9mm
Cód: 0539012022
R$97,13
📦 Embalagem c/ 25 un
3x de R$ 32,38 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 16 x 27 x 9mm
Cód: 0539016027
R$109,20
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 25 x 40 x 9mm
Cód: 0539025040
R$119,44
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 29,86 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 80 x 100 x 9mm
Cód: 0539080100
R$79,59
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,53 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 45 mm 120 mm
Cód: 0541245120
R$153,41
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 30,68 sem juros
Em estoque