Wurth
Sapata Redonda para Elevador Automotivo 115 mm
Cód: 0715102 · EAN: 7891799323936 · Un: UN
SAPATA REDONDA 115 X 136 MM
Em estoque
R$ 111,20
📦 Embalagem com 2 unidades
(R$ 55,60 por unidade)
em até 4x de R$ 27,80 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 2 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Sapata para elevador automotivo.
Características:
- Produto confeccionado em borracha natural com reforço interno de 10 camadas em nylon de alta resistência e durabilidade.
Aplicações:
- Elevador automotivo.
Principais Vantagens:
- Reforçada em nylon (trama interna);
- Elevada durabilidade.
Família: 05.05.1930
Unidade de Venda: 2 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799323936
| Código interno | 0715102 |
| SKU | 0715102 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,248 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Diâmetro | 115 mm mm |
DIÂMETRO: 115 mm | Aplicação: Universal | Composição: 02 unidades | Material: Borracha e Nylon | Medidas: 115mm (interna) e 136mm (externa) | Produtos Associados: Graxa; Rost Off; HHS | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.