Wurth
Selante Acrílico para Fissuras Branco 280ml Embalagem com 1 Unidade
Cód: 0892162001 · EAN: 4046777064339 · Un: UN
SELANTE ACRILICO BRANCO 280ML/459G
Em estoque
R$ 29,85
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
Selante acrílico é um vedante a base de água sem cheiro e de alta flexibilidade. Usado para selagem de trincas e vãos em material de construção, metal, madeira, PVC, esquadrias de alumínio, reparo da parede como um enchimento, isolamento. Forma película entre 15 e 60 minutos, dependendo da umidade relativa do ar. Compatível com concreto, PVC, alvenaria, pedras, cerâmicas, madeiras, alumínios, vidros e gesso acartonado. Pode ser lixado e pintado após curado.
Aplicações:
Indicado para uso em sanitários, envidraçamentos, juntas, rachaduras e fissuras. Para vedação de juntas de dilatação e fissuras, em paredes e tetos, internos e externos. Vedação de esquadrias de alumínio, de madeira e juntas de pré- moldados.
Modo de usar:
As superfícies devem, estar limpas, livres de poeiras, óleos e graxas. Isole a área a ser vedada com fita crepe. Fure o lacre da bisnaga com a tampa. Aplique sobre as superfícies. Dê o acabamento necessário com o produto ainda úmido, utilizando uma espátula (item não incluso). Remova a fita crepe logo após o acabamento. A cura de um cordão de 2mm dá-se em 24 horas. Proteja contra ação de chuva por 8 horas após a aplicação. Aceita pintura, após curado, de tintas a base de água. Indica-se que seja feito um teste prévio de compatibilidade da tinta com o selante.
Restrição ao uso:
não usar o produto como adesivo/selante estrutural, em contato direto com líquidos, em contato com solventes durante a cura, em aplicações submetidas a deformações físicas, para vedação de aquários e reservatórios de água potável. Precauções: Verificar informações na
Selante acrílico é um vedante a base de água sem cheiro e de alta flexibilidade. Usado para selagem de trincas e vãos em material de construção, metal, madeira, PVC, esquadrias de alumínio, reparo da parede como um enchimento, isolamento. Forma película entre 15 e 60 minutos, dependendo da umidade relativa do ar. Compatível com concreto, PVC, alvenaria, pedras, cerâmicas, madeiras, alumínios, vidros e gesso acartonado. Pode ser lixado e pintado após curado.
Aplicações:
Indicado para uso em sanitários, envidraçamentos, juntas, rachaduras e fissuras. Para vedação de juntas de dilatação e fissuras, em paredes e tetos, internos e externos. Vedação de esquadrias de alumínio, de madeira e juntas de pré- moldados.
Modo de usar:
As superfícies devem, estar limpas, livres de poeiras, óleos e graxas. Isole a área a ser vedada com fita crepe. Fure o lacre da bisnaga com a tampa. Aplique sobre as superfícies. Dê o acabamento necessário com o produto ainda úmido, utilizando uma espátula (item não incluso). Remova a fita crepe logo após o acabamento. A cura de um cordão de 2mm dá-se em 24 horas. Proteja contra ação de chuva por 8 horas após a aplicação. Aceita pintura, após curado, de tintas a base de água. Indica-se que seja feito um teste prévio de compatibilidade da tinta com o selante.
Restrição ao uso:
não usar o produto como adesivo/selante estrutural, em contato direto com líquidos, em contato com solventes durante a cura, em aplicações submetidas a deformações físicas, para vedação de aquários e reservatórios de água potável. Precauções: Verificar informações na
Ficha Técnica: Baixar PDF
Família: 12.05.0220
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
FISPQ/FDS: donwload#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/27-05-2025/Selante%20Acr%C3%ADlico%20%280892162001%3B%200892162002%29.pdf#detalhes
Referências: Busca: 4046777064339
| Código interno | 0892162001 |
| SKU | 0892162001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,517 kg |
| Altura | 23,1 cm |
| Largura | 4,9 cm |
| Comprimento | 4,9 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição Química: Acrílica | Composição: Embalagem com 1 Unidade | Cura: 2mm/24h | Densidade: 1,64g/cm³ | Elongação: >= 100% | Encolhimento: 29% | Formação de película: 15 a 60 min | Resistência a Temperatura: -10 a +80°C | Resistência ao Rompimento: >= 0,1 MPa | Temperatura de Aplicação: -5 a 35ºC
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.