
Wurth
SERROTE MANUAL GESSO 14" SERRA 6" CABO MADEIRA
Cód: 0695937102 · EAN: 7891799441074 · Un: UN
SERRA MANUAL GESSO 6" CABO MADEIRA
Em estoque
R$ 56,85
em até 2x de R$ 28,43 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Serra Manual Drywall 6" Profissional
Características:
- Lâmina de 6" em aço temperado com 1,3mm de espessura;
- Cabo anatômico em plástico ABS emborrachado;
- Dentes travados com dupla afiação (9 dentes por polegada);
- Ponta afiada para furo inicial;
- Dupla linha de corte;
- Largura da lâmina reduzida com ponta afinada para cortes em curva.
Principais Vantagens:
- Lâmina de corte com dentes travados e afiados;
- Dupla linha de corte;
- Cabo anatômico em plástico ABS emborrachado.
Características:
- Lâmina de 6" em aço temperado com 1,3mm de espessura;
- Cabo anatômico em plástico ABS emborrachado;
- Dentes travados com dupla afiação (9 dentes por polegada);
- Ponta afiada para furo inicial;
- Dupla linha de corte;
- Largura da lâmina reduzida com ponta afinada para cortes em curva.
Principais Vantagens:
- Lâmina de corte com dentes travados e afiados;
- Dupla linha de corte;
- Cabo anatômico em plástico ABS emborrachado.
Referências: Busca: 7891799441074 | Busca: Serra para Gesseiro | Busca: Serrote Gesseiro | Busca: Serrote para Drywall
| Código interno | 0695937102 |
| SKU | 0695937102 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,101 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 34,0 cm |
| Modelo | SERRA 6" CABO MADEIRA |
MODELO: SERRA 6" CABO MADEIRA | Aplicação: Gesso e Drywall | Cabo: Madeira | Dentes: 7 Dentes por Polegada | Espessura: 1mm (lâmina) | Lâmina: 6" | Sinônimo: Serra para Gesseiro, Serrote para Drywall, Serrote Gesseiro | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm
Cód: 0614176002
R$183,89
📦 Embalagem c/ 10 un
7x de R$ 26,27 sem juros
Em estoque
Wurth
SERROTE MANUAL GESSO 14" SERROTE 14"
Cód: 0695937101
R$69,73
2x de R$ 34,87 sem juros
Em estoque
Wurth
SERROTE MANUAL GESSO 14" SERRA 6" CORTE DUPLO
Cód: 0695937103
R$77,07
3x de R$ 25,69 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque