
Wurth
SERROTE MANUAL GESSO 14" SERROTE 14"
Cód: 0695937101 · EAN: 7891799441067 · Un: UN
SERROTE MANUAL GESSO 14"
Em estoque
R$ 69,73
em até 2x de R$ 34,87 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Serra Manual Drywall 6" Profissional
Características:
- Lâmina de 6" em aço temperado com 1,3mm de espessura;
- Cabo anatômico em plástico ABS emborrachado;
- Dentes travados com dupla afiação (9 dentes por polegada);
- Ponta afiada para furo inicial;
- Dupla linha de corte;
- Largura da lâmina reduzida com ponta afinada para cortes em curva.
Principais Vantagens:
- Lâmina de corte com dentes travados e afiados;
- Dupla linha de corte;
- Cabo anatômico em plástico ABS emborrachado.
Características:
- Lâmina de 6" em aço temperado com 1,3mm de espessura;
- Cabo anatômico em plástico ABS emborrachado;
- Dentes travados com dupla afiação (9 dentes por polegada);
- Ponta afiada para furo inicial;
- Dupla linha de corte;
- Largura da lâmina reduzida com ponta afinada para cortes em curva.
Principais Vantagens:
- Lâmina de corte com dentes travados e afiados;
- Dupla linha de corte;
- Cabo anatômico em plástico ABS emborrachado.
Referências: Busca: 7891799441067 | Busca: Serra para Gesseiro | Busca: Serrote Gesseiro | Busca: Serrote para Drywall
| Código interno | 0695937101 |
| SKU | 0695937101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,374 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 44,9 cm |
| Modelo | SERROTE 14" |
MODELO: SERROTE 14" | Aplicação: Gesso e Drywall | Cabo: Madeira | Dentes: 7 Dentes por Polegada | Espessura: 1mm (lâmina) | Lâmina: 6" | Sinônimo: Serra para Gesseiro, Serrote para Drywall, Serrote Gesseiro | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm
Cód: 0614176001
R$110,35
📦 Embalagem c/ 10 un
4x de R$ 27,59 sem juros
Em estoque
Wurth
SERROTE MANUAL GESSO 14" SERRA 6" CABO MADEIRA
Cód: 0695937102
R$56,85
2x de R$ 28,43 sem juros
Em estoque
Wurth
SERROTE MANUAL GESSO 14" SERRA 6" CORTE DUPLO
Cód: 0695937103
R$77,07
3x de R$ 25,69 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
