
Wurth
Serrote Manual Premium 20"
Cód: 5760031103 · EAN: 7891799504595 · Un: UN
SERROTE MANUAL 20 PREMIUM
Em estoque
R$ 121,21
em até 4x de R$ 30,30 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta manual ideal para executar trabalhos de cortes rápidos e precisos.
Características:
- Cabo fabricado em resina termoplástica (ABS + TPR);
- Cabo com revestimento emborrachado e formato fechado;
- Lâmina em aço SK5;
- Dentes de triplo corte temperados em formato crosscut*;
- Afiação mecânica;
- Comp. lâmina de corte 20" - 500mm;
- 7 dentes/polegada;
- Peso: 465g.
Aplicações:
- Recomendado para cortes em madeira, mdf, mdp, compensado, etc. Informações de segurança e manuseio do produto ;
- Fazer inspeção visual na ferramenta antes de usar;
- Não utilizar ferramentas danificadas;
- Utilizar óculos e luvas de proteção. Condições de armazenamento;
- Não armazenar em ambientes úmidos, ácidos ou salinos. Informações adicionais:
- Acompanha canaleta plástica de proteção dos dentes do serrote.
Ferramenta manual ideal para executar trabalhos de cortes rápidos e precisos.
Características:
- Cabo fabricado em resina termoplástica (ABS + TPR);
- Cabo com revestimento emborrachado e formato fechado;
- Lâmina em aço SK5;
- Dentes de triplo corte temperados em formato crosscut*;
- Afiação mecânica;
- Comp. lâmina de corte 20" - 500mm;
- 7 dentes/polegada;
- Peso: 465g.
Aplicações:
- Recomendado para cortes em madeira, mdf, mdp, compensado, etc. Informações de segurança e manuseio do produto ;
- Fazer inspeção visual na ferramenta antes de usar;
- Não utilizar ferramentas danificadas;
- Utilizar óculos e luvas de proteção. Condições de armazenamento;
- Não armazenar em ambientes úmidos, ácidos ou salinos. Informações adicionais:
- Acompanha canaleta plástica de proteção dos dentes do serrote.
Referências: Busca: 7891799504595
| Código interno | 5760031103 |
| SKU | 5760031103 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,465 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 60,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
SERROTE MANUAL GESSO 14" SERROTE 14"
Cód: 0695937101
R$69,73
2x de R$ 34,87 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva de Poliéster com Banho Nitrílico Red Line POLIEST NITRIL CINZA 9
Cód: 0899403109
R$19,54
Em estoque
Wurth
Serrote Costa 12" + Caixa Meia Esquadria Premium
Cód: 5760031101
R$158,00
6x de R$ 26,33 sem juros
Em estoque
