Wurth
SILICONE NEUTRO ALTA TEMP 50G CZA
Cód: 0890321052 · EAN: 7891799475857 · Un: UN
SILICONE NEUTRO ALTA TEMP CZA 50G
Em estoque
R$ 32,25
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Silicone Neutro Alta Temperatura é um silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 280ºC. Produto de cura neutra, não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.Características:- Produto monocomponente;- Cura neutra, não oxida as partes metálicas;- Alta estabilidade térmica;- Permanentemente flexível.Aplicações:- Ideal para cárter de óleo, tampa de válvula, tampa e cárter de transmissão;- Carcaças de bombas d´água e óleo;- Caixa de câmbio;- Coletor de admissão e escapamento.Principais Vantagens:- Silicone cura neutra;- Não oxida sensores e partes internas;- Resiste à temperatura de 280ºC;- Forma uma junta flexível;- Rápida formação de película (8 a 20 minutos);- Acessórios para utilizar/retirar todo o conteúdo da bisnaga.
Família: 12.05.1986 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0890321052.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0890321052.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799475857
| Código interno | 0890321052 |
| SKU | 0890321052 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,069 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 16,5 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Cor | Cinza |
| Densidade | (g/ml) 1,2 (+/- 0,02) |
| Resistência à Temperatura | 280 ºC (24 horas) |
| Alongamento | - 100 |
| Dureza Shore | A 20 - 60 |
| Formação de Pele | - 60 (min) |
| Tempo de Cura | - 48h (junta de vedação de 6mm) |
| Modelo | CZA |
| Elasticidade | - 0,4 (Mpa) |
Alongamento: - 100 | Cor: Cinza | Densidade: (g/ml) 1,2 (+/- 0,02) | Dureza Shore: A 20 - 60 | Elasticidade: - 0,4 (Mpa) | Formação de Pele: - 60 (min) | Resistência à Temperatura: 280 ºC (24 horas) | Tempo de Cura: - 48h (junta de vedação de 6mm) | MODELO: CZA
Este produto ainda não possui avaliações.

