Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto 280G
Wurth

Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto 280G

Cód: 0893321600 · EAN: 4056807480633 · Un: UN

SILICONE NEUTRO ALTA TEMP PRO PTO 280G

Indisponível
R$ 70,75
em até 2x de R$ 35,38 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:O Silicone Neutro Alta Temperatura Pro é um silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 315ºC, com picos curtos de 343ºC. Produto de cura neutra, não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.Características:- Produto monocomponente;- Cura neutra, não oxida as partes metálicas;- Alta estabilidade térmica;- Permanentemente flexível.Aplicações:- Ideal para cárter de óleo, tampa de válvula, tampa e cárter de transmissão;- Carcaças de bombas d´água e óleo;- Caixa de câmbio;- Coletor de admissão e escapamento.Restrições de Uso:- Não é indicado para uso em peças imersas em gasolina, água ou óleo;- Este produto não substitui as juntas espaçadoras.Modo de Usar:- Limpe e seque a superfície, removendo gorduras e pó com o Desengraxante Express;- Não utilize gasolina ou querosene para a limpeza das peças;- Utilize a tampinha para romper o lacre da bisnaga;- Rosqueie o bico aplicador no tubo;- Corte o bico na largura desejada em um ângulo de 45°;- Monte as partes antes que o silicone forme película;- Aperte adequadamente os parafusos e remova o excesso de produto;- A cura total se dará em cerca de 24 horas.Principais Vantagens:- Prática aplicação;- Silicone cura neutra;- Odor quase neutro;- Não oxida sensores e partes internas;- Resiste à temperatura de 315ºC;- Forma uma junta flexível;- Resiste a diversas intempéries climáticas;- Rápida formação de película (8 a 20 minutos).

FISPQ/FDS: Baixar PDF
Família: 12.05.0080
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4056807480633

Código interno0893321600
SKU0893321600
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,345 kg
Altura23,0 cm
Largura5,0 cm
Comprimento5,0 cm
ModeloPreto 280G
MODELO: Preto 280G

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza 280G
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza 280G
Cód: 0893321800
R$67,45
2x de R$ 33,73 sem juros
Indisponível
Luva de Poliéster PU
Wurth
Luva de Poliéster PU
Cód: 0899402422
R$12,36
Em estoque
Luva de Poliéster PU 10
Wurth
Luva de Poliéster PU 10
Cód: 0899402424
R$12,36
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque