Wurth
SOLUCAO ARREF INORGANICA VERDE - 200L
Cód: 089355628 · EAN: 4053479061283 · Un: UN
SOLUCAO ARREF INORGANICA VERDE - 200L
Em estoque
R$ 3.961,77
em até 5x de R$ 792,35 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Produto Pronto Uso. A Solução arrefecedora inorgânica foi desenvolvida para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d¿água e juntas. Com 33% do volume de Monoetilenoglicol.
Características:
- Protege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma;
- Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido;
- Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d¿água, auxiliando na conservação dos componentes;
- Lubrifica bomba d¿água e válvula termostática;
- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;
- Intervalo de troca entre 30.000km e 40.000km;
- Resistente a temperaturas entre -33º e +108ºC. Aplicação ;
- Sistema de arrefecimento de veículos leves e pesados, nacionais e importados;
- Tratores;
- Máquinas agrícolas;
- Motores estacionários.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Protege o sistema de arrefecimento da formação de ferrugem;
- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
- Não danifica borrachas e mangueiras.
- Produto Pronto Uso. A Solução arrefecedora inorgânica foi desenvolvida para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d¿água e juntas. Com 33% do volume de Monoetilenoglicol.
Características:
- Protege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma;
- Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido;
- Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d¿água, auxiliando na conservação dos componentes;
- Lubrifica bomba d¿água e válvula termostática;
- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;
- Intervalo de troca entre 30.000km e 40.000km;
- Resistente a temperaturas entre -33º e +108ºC. Aplicação ;
- Sistema de arrefecimento de veículos leves e pesados, nacionais e importados;
- Tratores;
- Máquinas agrícolas;
- Motores estacionários.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Protege o sistema de arrefecimento da formação de ferrugem;
- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
- Não danifica borrachas e mangueiras.
Referências: Busca: 4053479061283
| Código interno | 089355628 |
| SKU | 089355628 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 200,000 kg |
| Altura | 89,0 cm |
| Largura | 59,0 cm |
| Comprimento | 59,0 cm |
| Cor | Verde |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Completa (em água) |
| pH | 10 (a 33% em água) |
| Ponto de Ebulição | 104ºC (inicial em faixa de temperatura de ebulição) |
Cor: Verde | Odor: Característico | pH: 10 (a 33% em água) | Ponto de Ebulição: 104ºC (inicial em faixa de temperatura de ebulição) | Solubilidade: Completa (em água)
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.