Soquete Impacto Curto Sextavado Encaixe 1" 32 mm
SOQ IMPACTO CURTO SEXTAVADO 32MM-1
Descrição do Produto:
Soquetes de impacto são ferramentas manuais de alta resistência mecânica e que podem ser utilizados em conjunto com chaves de impacto pneumáticas, elétricas, à bateria ou até mesmo com cabo T ou cabo de força manual.
Características:
- Fabricado Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento polido (escurecido);
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174;
- Possui alojamento para pino e anel de segurança.
Aplicações:
- Aperto e desaperto de elementos de fixação como parafusos e porcas. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar soquetes manuais em substituição aos de impacto, risco de ruptura;
- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;
- Utilizar somente acessórios de impacto. Evitar fazer adaptações;
- Não alterar as forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;
- Não utilizar arames ou afins para prender o soquete no quadrado da ferramenta. Qualquer adaptação poderá resultar em acidente;
- Recomenda-se utilizar pino e anel de segurança para fixação do soquete;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação;
- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual)
Referências: Busca: 4011231711050
| Código interno | 071415 04 |
| SKU | 071415 04 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,662 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Tamanho | 32 mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.