Wurth
Extensão para Soquete Manual 3/4" x 405mm
Cód: 071514106 · EAN: 7891799120795 · Un: UN
SOQUETE EXTENSAO ZEBRA 3/4"X 400 MM
Em estoque
R$ 501,14
em até 5x de R$ 100,23 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3123.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa extensão em conjunto com chave de impacto pneumática.
Referências: Busca: 7891799120795
| Código interno | 071514106 |
| SKU | 071514106 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,315 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 42,0 cm |
| Tamanho | 3/4" x 405mm |
Tamanho: 3/4" x 405mm | Acabamento: Polido | Composição: Unitário | Comprimento Total: 16" (405mm) | Encaixe: 3/4 " | Material: Aço Cromo Vanádio | Norma: DIN 3122 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.