Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Soquete Impacto Curto Sextavado 10mm
Wurth

Soquete Impacto Curto Sextavado 10mm

Cód: 071421 10 · EAN: 4062856954872 · Un: UN

SOQUETE IMPACTO CURTO SEXT 10MM ENC 1/2

Em estoque
R$ 29,24
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Soquetes de impacto são ferramentas manuais de alta resistência mecânica que podem ser utilizados em conjunto com chaves de impacto pneumáticas, elétricas, à bateria ou até mesmo com cabo T ou cabo de força manual.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento polido (escurecido);
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174.

Aplicações:

- Aperto e desaperto de elementos de fixação como parafusos e porcas. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar soquetes manuais em substituição aos de impacto, risco de ruptura;
- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;
- Utilizar somente acessórios de impacto. Evitar fazer adaptações;
- Não alterar as forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;
- Não utilizar arames ou afins para prender o soquete no quadrado da ferramenta. Qualquer adaptação poderá resultar em acidente;
- Recomenda-se utilizar pino e anel de segurança para fixação do soquete;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação;
- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual).


Família: 08.03.0093
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4062856954872

Código interno071421 10
SKU071421 10
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,070 kg
Altura5,0 cm
Largura3,0 cm
Comprimento3,0 cm
Tamanho10mm
Tamanho: 10mm

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Escova Tipo Pincel Latão 25mm
Wurth
Escova Tipo Pincel Latão 25mm
Cód: 0714691212
R$17,24
Em estoque