Soquete Impacto Sextavado Encaixe 1/2" Azul 17mm
SOQUETE IMPACTO LIGA LEVE SEX17MM ENC 1/2
Descrição do Produto:
Soquetes de impacto desenvolvido especialmente para aperto e desaperto de parafusos de rodas de liga leve.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
- Alta resistência à ruptura;
- Revestimento externo no corpo do soquete que evita danos a rodas de liga leve;
- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174;
- Possui alojamento para pino e anel de segurança.
Aplicações:
- Aperto e desaperto de elementos de fixação como parafusos e porcas. Principalmente em rodas de liga leve de veículos. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar soquetes manuais em substituição aos de impacto, risco de ruptura;
- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;
- Utilizar somente acessórios de impacto. Evitar fazer adaptações;
- Não alterar as forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;
- Não utilizar arames ou afins para prender o soquete no quadrado da ferramenta. Qualquer adaptação poderá resultar em acidente;
- Recomenda-se utilizar pino e anel de segurança para fixação do soquete;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação;
- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual).
Referências: Busca: 4065233001305
| Código interno | 071421 170 |
| SKU | 071421 170 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,156 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Modelo | Azul 17mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.