
Wurth
Suporte Quebra-Sol Corsa G2/Montana 02-12/Meriva 03-12 (C/Grampo)
Cód: 0500900440 · EAN: 7899822010952 · Un: UN
SUP Q.SOL CZA CORSA G2/MONTANA/MERIVA
Em estoque
R$ 67,30
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,73 por unidade)
em até 2x de R$ 33,65 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822010952
| Código interno | 0500900440 |
| SKU | 0500900440 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Carretel Banco Elba/Fiorino/Palio/Uno
Cód: 0500900211
R$53,50
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 26,75 sem juros
Em estoque
Wurth
Tampão Assoalho Grande Gol/Sav/Voy/Par/Kombi/Santana/SpaceFox
Cód: 0500900429
R$73,70
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 36,85 sem juros
Em estoque
Wurth
Suporte Quebra-Sol Gelo Mobi/Fiorino/Uno Nv/Palio/Palio Weekend/Siena/Strada kit
Cód: 0500900439
R$154,40
📦 Embalagem c/ 10 un
6x de R$ 25,73 sem juros
Em estoque
Wurth
Suporte Quebra-Sol Celta/Corsa/Omega/Prisma 07-10/Vectra 94-05
Cód: 0500900441
R$76,70
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 25,57 sem juros
Em estoque
