Wurth
Suporte para Acabamento em Peças
Cód: 3961101 · EAN: 7891799267933 · Un: UN
SUPORTE P/ ACABAMENTO EM PECAS
Em estoque
R$ 517,72
em até 5x de R$ 103,54 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Suporte metálico articulado para apoio de peças. Utilizado especialmente por funileiros, pintores ou vidraceiros que necessitam de ponto de apoio no momento que estão realizando um reparo, a troca de um para-brisa, ou preparando a peça para pintura.
Características:
- Fabricado em aço tubular de alta resistência;
- Revestimento em espuma especial impedindo riscos e danos nas peças a serem trabalhadas;
- Não possui cantos vivos;
- Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco);
- Suporte articulável que facilita o transporte e acomodação;
- Braços auxiliares para melhor estabilidade e apoio das peças;
- Capacidade de peso: 30kg.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Cabo emborrachado e antiderrapante.
Suporte metálico articulado para apoio de peças. Utilizado especialmente por funileiros, pintores ou vidraceiros que necessitam de ponto de apoio no momento que estão realizando um reparo, a troca de um para-brisa, ou preparando a peça para pintura.
Características:
- Fabricado em aço tubular de alta resistência;
- Revestimento em espuma especial impedindo riscos e danos nas peças a serem trabalhadas;
- Não possui cantos vivos;
- Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco);
- Suporte articulável que facilita o transporte e acomodação;
- Braços auxiliares para melhor estabilidade e apoio das peças;
- Capacidade de peso: 30kg.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Cabo emborrachado e antiderrapante.
Referências: Busca: 7891799267933
| Código interno | 3961101 |
| SKU | 3961101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,100 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 98,0 cm |
| Comprimento | 111,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco) | Dimensões: 90 x 60 x 100cm (AxLxC) | Material: Aço | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$306,00
📦 Embalagem c/ 50 un
5x de R$ 61,20 sem juros
Em estoque