Wurth
Suporte para Pintura de Peças Automotivas
Cód: 3961301 · EAN: 7891799270032 · Un: UN
SUPORTE P/ PINTURA PCS AUTOMOTIVAS
Em estoque
R$ 803,46
em até 5x de R$ 160,69 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Suporte metálico articulado para fixação de peças automotivas como portas e capôs para trabalhos de funilaria.
Características:
- Fabricado em aço tubular de alta resistência;
- Não possui cantos vivos;
- Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco);
- Suporte articulável que facilita o transporte e acomodação;
- Ganchos de fixação com regulagem de altura, largura e comprimento para fixação de qualquer tipo de peça;
- Capacidade de peso: 30kg.
Principais Vantagens:
- Suporte ajustável;
- Acabamento com tinta esmalte contra corrosão;
- Sem cantos vivos;
- Compacto e leve, pode ser fechado após o uso.
Suporte metálico articulado para fixação de peças automotivas como portas e capôs para trabalhos de funilaria.
Características:
- Fabricado em aço tubular de alta resistência;
- Não possui cantos vivos;
- Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco);
- Suporte articulável que facilita o transporte e acomodação;
- Ganchos de fixação com regulagem de altura, largura e comprimento para fixação de qualquer tipo de peça;
- Capacidade de peso: 30kg.
Principais Vantagens:
- Suporte ajustável;
- Acabamento com tinta esmalte contra corrosão;
- Sem cantos vivos;
- Compacto e leve, pode ser fechado após o uso.
Referências: Busca: 7891799270032
| Código interno | 3961301 |
| SKU | 3961301 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 7,000 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 100,0 cm |
| Comprimento | 120,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco) | Inclinação: 45° | Produtos Associados: EPI's; Fita Crepe; Papel para Mascaramento; Suporte para acabamento em peças | Largura Superior: 70cm | Largura Inferior: 40cm | Materiais: Aço | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.