Wurth
Terminal Elétrico Isolado Luva de Emenda 6 mm
Cód: 0558927001 · EAN: 7891799481728 · Un: UN
TERM ELETR ISOL EMENDA AMARELO 4-6MM
Em estoque
R$ 547,65
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 5,48 por unidade)
em até 5x de R$ 109,53 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminal elétrico isolado emenda, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em tubo Termoretátil;
- Temperatura de trabalho: -10ºC a 105 ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Família: 07.02.0027A
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481728
| Código interno | 0558927001 |
| SKU | 0558927001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,124 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 6 mm mm |
DIÂMETRO: 6 mm | Cor: Amarelo | Diâmetro Externo: 6,5mm | Diâmetro Interno: 3,6mm | Produtos Associados: Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal. | Secção: 4 a 6mm² | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.