Wurth
Terminal Elétrico Isolado Luva de Emenda 2,5 mm
Cód: 0558926001 · EAN: 7891799481711 · Un: UN
TERM ELETR ISOL EMENDA AZUL 1,5-2,5MM
Em estoque
R$ 426,93
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 4,27 por unidade)
em até 5x de R$ 85,39 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminal elétrico isolado emenda, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em tubo Termoretátil;
- Temperatura de trabalho: -10ºC a 105 ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Família: 07.02.0027A
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481711
| Código interno | 0558926001 |
| SKU | 0558926001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,115 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Diâmetro | 2,5 mm mm |
DIÂMETRO: 2,5 mm | Cor: Azul | Diâmetro Externo: 5,5mm | Diâmetro Interno: 2,3mm | Produtos Associados: Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal. | Secção: 1,5 a 2,5mm² | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.