Wurth
Term Eletr Pre-Isol Fem 2,8 mm 0,8 mm
Cód: 0558960 · EAN: 4011231469852 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL FEM VERM 2,8X0,8MM
Em estoque
R$ 57,07
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,57 por unidade)
em até 2x de R$ 28,54 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminais elétricos pré isolados fêmea, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Família: 07.02.0027A
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4011231469852
| Código interno | 0558960 |
| SKU | 0558960 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,136 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 2,8 mm mm |
| Comprimento | 0,8 mm |
COMPRIMENTO: 0,8 mm | DIÂMETRO: 2,8 mm | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Comprimento do Terminal: 6,4mm | Comprimento Total: 18,5mm | Comprimento x Altura: 2,8 x 0,8mm | Cor: Vermelho | Diâmetro: 3,2mm | Secção: 0,5 a 1,5mm² | Tipo: Fêmea | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.