Wurth
Terminal Elétrico Pré-Isolado Forquilha 5,3 mm
Cód: 0967401063 · EAN: 7891799482169 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL FORQUILHA VERM 5,3MM
Em estoque
R$ 143,77
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,44 por unidade)
em até 5x de R$ 28,75 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminal elétrico pré isolado forquilha, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura máxima de trabalho: 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Família: 07.02.2022
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799482169
| Código interno | 0967401063 |
| SKU | 0967401063 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro | 5,3 mm mm |
DIÂMETRO: 5,3 mm | Composição: Embalagem com 100 Peças | Comprimento Total: 24mm (terminal) | Cor: Vermelho | Diâmetro do Encaixe: 4,1mm | Diâmetro Interno: 5mm (forquilha) | Largura Total: 10mm (forquilha) | Produtos Associados: Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal | Secção: 0,5 a 1,5mm² | Sinônimo: Terminal Garfo | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.