
Wurth
TERMINAL BAT NEG PF-PO CABO 16 A 95MM
Cód: 0510100107 · EAN: 7891799528904 · Un: UN
TERMINAL BAT NEG PF-PO CABO 16 A 95MM
Em estoque
R$ 348,20
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 34,82 por unidade)
em até 12x de R$ 29,02 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Terminal de bateria destinado a aplicação em automóveis, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, no-breaks e geradores.
Características:
- Produzido em latão;
- Disponível para cabos de: 3/8¿, 1/2¿ e 5/8¿;
- Acompanha parafuso de fixação. Terminal Negativo, Universal e de Alojamento.
Aplicações:
- Destinado à aplicação em automóveis, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, no-breaks e geradores. Importante: ;
- Acompanha porca e parafuso.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Pintura epóxi;
- Kit de estante com as gavetas.
Terminal de bateria destinado a aplicação em automóveis, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, no-breaks e geradores.
Características:
- Produzido em latão;
- Disponível para cabos de: 3/8¿, 1/2¿ e 5/8¿;
- Acompanha parafuso de fixação. Terminal Negativo, Universal e de Alojamento.
Aplicações:
- Destinado à aplicação em automóveis, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, no-breaks e geradores. Importante: ;
- Acompanha porca e parafuso.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Pintura epóxi;
- Kit de estante com as gavetas.
Referências: Busca: 7891799528904
| Código interno | 0510100107 |
| SKU | 0510100107 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,088 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Produtos Associados | Protetor Polo de Bateria; Densímetro para Bateria; Caneta para teste de Polaridade |
| Tipo | Neg Pf-Po Cabo |
| Modelos | Sapinho Negativo |
| Bitola | 16 a 95 mm² |
Bitola: 16 a 95 mm² | Composições: Embalagem com 10 Unidades | Modelos: Sapinho Negativo | Produtos Associados: Protetor Polo de Bateria; Densímetro para Bateria; Caneta para teste de Polaridade | Tipo: Neg Pf-Po Cabo
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
TERMINAL BAT PONT CABO 35 A 50 mm
Cód: 0510100102
R$212,30
📦 Embalagem c/ 10 un
8x de R$ 26,54 sem juros
Em estoque
Wurth
TERMINAL BAT PONT CABO 10 A 50 mm
Cód: 0510100104
R$254,80
📦 Embalagem c/ 10 un
10x de R$ 25,48 sem juros
Em estoque
Wurth
TERMINAL BAT NEG PF-PO CABO 10 A 50MM
Cód: 0510100105
R$254,80
📦 Embalagem c/ 10 un
10x de R$ 25,48 sem juros
Em estoque
Wurth
TERMINAL BAT PONT CABO 16 A 95 mm
Cód: 0510100106
R$348,20
📦 Embalagem c/ 10 un
12x de R$ 29,02 sem juros
Em estoque
Wurth
TERMINAL BAT PONT CABO 16 A 120 mm
Cód: 0510100108
R$390,70
📦 Embalagem c/ 10 un
12x de R$ 32,56 sem juros
Em estoque