
Wurth
TERMINAL BAT PONT CABO 35 A 50 mm
Cód: 0510100102 · EAN: 7891799528843 · Un: UN
TERMINAL BAT PONT CABO 35 A 50MM
Em estoque
R$ 212,30
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 21,23 por unidade)
em até 8x de R$ 26,54 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Terminal de bateria destinado a aplicação em automóveis, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, no-breaks e geradores.
Características:
- Produzido em latão;
- Disponível para cabos de: 3/8", 1/2" e 5/8";
- Acompanha parafuso de fixação. Terminal Negativo, Universal e de Alojamento.
Aplicações:
- Destinado à aplicação em automóveis, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, no-breaks e geradores. Importante: ;
- Acompanha porca e parafuso.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Pintura epóxi;
- Kit de estante com as gavetas.
Terminal de bateria destinado a aplicação em automóveis, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, no-breaks e geradores.
Características:
- Produzido em latão;
- Disponível para cabos de: 3/8", 1/2" e 5/8";
- Acompanha parafuso de fixação. Terminal Negativo, Universal e de Alojamento.
Aplicações:
- Destinado à aplicação em automóveis, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, no-breaks e geradores. Importante: ;
- Acompanha porca e parafuso.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Pintura epóxi;
- Kit de estante com as gavetas.
Referências: Busca: 7891799528843
| Código interno | 0510100102 |
| SKU | 0510100102 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,043 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Diâmetro | 50 mm mm |
| Corrente | 35 A |
CORRENTE: 35 A | DIÂMETRO: 50 mm | Bitola: 35 a 50 mm² | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Modelo: Ponteira | Produtos Associados: Protetor Polo de Bateria; Densímetro para Bateria; Caneta para teste de Polaridade | Tipo: Ponteira Cabo | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
TERMINAL BAT PONT CABO 10 A 50 mm
Cód: 0510100104
R$254,80
📦 Embalagem c/ 10 un
10x de R$ 25,48 sem juros
Em estoque
Wurth
TERMINAL BAT NEG PF-PO CABO 10 A 50MM
Cód: 0510100105
R$254,80
📦 Embalagem c/ 10 un
10x de R$ 25,48 sem juros
Em estoque
Wurth
TERMINAL BAT PONT CABO 16 A 95 mm
Cód: 0510100106
R$348,20
📦 Embalagem c/ 10 un
12x de R$ 29,02 sem juros
Em estoque

